Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Cavi /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
numero di conduttori
4
sezione del conduttore
6
Imballo
Bobina
Terra
Tipo cavo
H07RNF
Indice CPR
1
Compatibilità CPR
CPR Compatibile con riferimenti
Codice colore Cavo
NE
Descrizione Colore
Nero
Indice confezionamento
B
Campo Applicazione
Energia
Indice Euroclasse
E
Euroclasse
Eca
Codice V isolamento Cavo
Tensione Isolamento Cavo
450/750 V
Indice Posa
F
Tipo Posa
Fissa
Indice flessibilità cavo
Descrizione flessibilità cavo
Flessibile
Cod. Rexel: 9ARE4E4X-4X16B Cod. Produttore: ARE4E4X-4X16B Cod. EAN:
Cod. Rexel: 0ARG16R1X120B Cod. Produttore: 390010001450799 Cod. EAN:
Cod. Rexel: 0ARG16M1X95B Cod. Produttore: 390020001431399 Cod. EAN:
Cod. Rexel: 0ARG16M1X300B Cod. Produttore: 390020001491375 Cod. EAN:
Cod. Rexel: 0ARG16M1X240B Cod. Produttore: 390020001481399 Cod. EAN:
Cod. Rexel: 0ARG16M1X120B Cod. Produttore: 390020001451399 Cod. EAN:
Cod. Rexel: 0H07RNF4G4B Cod. Produttore: 020141004250172 Cod. EAN: 8009929272132
Cod. Rexel: 0H07RNF4G2,5B Cod. Produttore: 020141004240175 Cod. EAN: 8009929272040
Cod. Rexel: 0H07RNF4G2,5M Cod. Produttore: 020141004240110 Cod. EAN: 8009929272019
Cod. Rexel: 0H07RNF3G4B Cod. Produttore: 020141003250172 Cod. EAN: 8009929271418
Cod. Rexel: 0H07RNF3G1B Cod. Produttore: 020141003190166 Cod. EAN: 8009929270930
Cod. Rexel: 0H07RNF3G1M Cod. Produttore: 020141003190110 Cod. EAN: 8009929270916
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te