Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi Armonizzati (H) /

Cod. Rexel
0H07RNF2X2,5M
Cod. Produttore
020140002240110
Cod. EAN
8009929270503

Informazioni di prodotto

Cavo H07RBF Multipolari in Rame formato da 2 conduttori di sezione 2,5

Documentazione tecnica

Cavo H07RBF Multipolari in Rame formato da 2 conduttori di sezione 2,5

numero di conduttori

2

sezione del conduttore

2,5

Imballo

Matassa

Tipo cavo

H07RNF

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

NE

Descrizione Colore

Nero

Indice confezionamento

M

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile