Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
COGGMFO12B9LST
Cod. Produttore
FO12B9LST
Cavo Gigamedia 12 Fibre Ottiche OS2 LSZH Int/Est

numero di fibre

12

tipo di filo

cavo multifibra a struttura centrale

numero di fibre per ogni filo

12

tipo di fibra

singlemode 9/125

categoria di fibra

OS2

scarico di trazione

con protezione contro i roditori

colore del rivestimento

arancione

cavo ermetico all’acqua longitudinale

cavo ermetico all’acqua trasversale

cavo senza metallo

senza alogeni secondo EN 60754-1/2

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-3-24

ottenimento della funzione

no

senza fumo secondo EN 61034-2

applicazione

interno/esterno