Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
COGGMFO12B9CST
Cod. Produttore
FO12B9CST
Cavo a 12 fibre ottiche, Gigamedia, OS2, Easy Strip, realizata con struttura stretta utilizzabile in esterno, dotata di un'ottica a 9000 micron. Questo prodotto è resistente ai raggi UV, e ha una migliorata resistenza al fuoco, infatti è conforme alla norma IEC 60332-1. Ottime prestazione meccaniche ed ambientali, certificate dalla conformità alla norma IEC 60794-2-20.

numero di fibre

12

tipo di filo

cavo multifibra a struttura centrale

numero di fibre per ogni filo

12

tipo di fibra

singlemode 9/125

categoria di fibra

OS2

scarico di trazione

con protezione contro i roditori

colore del rivestimento

nero

cavo ermetico all’acqua longitudinale

cavo ermetico all’acqua trasversale

resistente alla fiamma

no

ottenimento della funzione

no

applicazione

esterno