Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Cavi / Cavi Eco-Cable /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
Cavo Colore 825
Rosso
Cavo Isolamento 826
450/750 V
Cavo Applicazione 827
Energia
Cavo Euro Classe 831
Eca
Cavo Tipo Imballo 832
Matassa 100 mt 100
Cavo Posa 833
Fissa
Cavo Rigidità 834
Flessibile
numero di conduttori
1
sezione del conduttore
4
Tipo cavo
H07Z1K
Indice CPR
2
Compatibilità CPR
CPR Compatibile senza riferimenti
Codice colore Cavo
RS
Descrizione Colore
Indice confezionamento
M
Campo Applicazione
Indice Euroclasse
E
Euroclasse
Codice V isolamento Cavo
Tensione Isolamento Cavo
Indice Posa
F
Tipo Posa
Indice flessibilità cavo
Descrizione flessibilità cavo
Cod. Rexel: 9ARE4E4X-4X16B Cod. Produttore: ARE4E4X-4X16B Cod. EAN:
Cod. Rexel: 0ARG16R1X120B Cod. Produttore: 390010001450799 Cod. EAN:
Cod. Rexel: 0ARG16M1X95B Cod. Produttore: 390020001431399 Cod. EAN:
Cod. Rexel: 0ARG16M1X300B Cod. Produttore: 390020001491375 Cod. EAN:
Cod. Rexel: 0ARG16M1X240B Cod. Produttore: 390020001481399 Cod. EAN:
Cod. Rexel: 0ARG16M1X120B Cod. Produttore: 390020001451399 Cod. EAN:
Cod. Rexel: 0H07Z1K1X1,5GRM Cod. Produttore: 080310001220710 Cod. EAN: 8009929512948
Cod. Rexel: 0H07Z1K1X1,5BLM Cod. Produttore: 080310001220210 Cod. EAN: 8009929512542
Cod. Rexel: 0H07Z1K1X1,5BIM Cod. Produttore: 080310001220810 Cod. EAN: 8009929596856
Cod. Rexel: 0FG16M4G6B Cod. Produttore: 080241004271375 Cod. EAN: 8032877412671
Cod. Rexel: 0FG16M4G2,5M Cod. Produttore: 080241004241310 Cod. EAN: 8032877376058
Cod. Rexel: 0FG16M24X1,5B Cod. Produttore: A6124202398 Cod. EAN:
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te