Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi FG17 /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
numero di conduttori
1
sezione del conduttore
2,5
Imballo
Matassa
colore
Blu
Tipo cavo
FG17
Indice CPR
2
Compatibilità CPR
CPR Compatibile senza riferimenti
Codice colore Cavo
BL
Descrizione Colore
Blu RAL5015
Indice confezionamento
M
Campo Applicazione
Energia
Indice Euroclasse
C1
Euroclasse
Cca s1b d1 a1
Codice V isolamento Cavo
4
Tensione Isolamento Cavo
450/750 V
Indice Posa
F
Tipo Posa
Fissa
Indice flessibilità cavo
Descrizione flessibilità cavo
Flessibile
Cod. Rexel: 9ARE4E4X-4X16B Cod. Produttore: ARE4E4X-4X16B Cod. EAN:
Cod. Rexel: 0ARG16R1X120B Cod. Produttore: 390010001450799 Cod. EAN:
Cod. Rexel: 0ARG16M1X95B Cod. Produttore: 390020001431399 Cod. EAN:
Cod. Rexel: 0ARG16M1X300B Cod. Produttore: 390020001491375 Cod. EAN:
Cod. Rexel: 0ARG16M1X240B Cod. Produttore: 390020001481399 Cod. EAN:
Cod. Rexel: 0ARG16M1X120B Cod. Produttore: 390020001451399 Cod. EAN:
Cod. Rexel: 0FG17-1X10BLM Cod. Produttore: A9001401280 Cod. EAN:
Cod. Rexel: 0FG17-1X10GRM Cod. Produttore: A9001400580 Cod. EAN: 8032877386491
Cod. Rexel: 0FG17-1X10NEM Cod. Produttore: A9001400180 Cod. EAN: 8032877386866
Cod. Rexel: 0FG17-1X10MAM Cod. Produttore: A9001400380 Cod. EAN: 8032877386484
Cod. Rexel: 0FG17-1X120GVB Cod. Produttore: A9001750490 Cod. EAN: 8032877413142
Cod. Rexel: 0FG17-1X10ROM Cod. Produttore: A9001400980 Cod. EAN:
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te