Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi FG16(O)R16 /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
numero di conduttori
10
sezione del conduttore
1,5
Imballo
Bobina
Tipo cavo
FG16R16
Indice CPR
1
Compatibilità CPR
CPR Compatibile con riferimenti
Codice colore Cavo
GR
Descrizione Colore
Grigio
Indice confezionamento
B
Campo Applicazione
Energia
Indice Euroclasse
C1
Euroclasse
Cca s1b d1 a1
Codice V isolamento Cavo
6
Tensione Isolamento Cavo
0,6/1 KV
Indice Posa
F
Tipo Posa
Fissa
Indice flessibilità cavo
Descrizione flessibilità cavo
Flessibile
Cod. Rexel: 9ARE4E4X-4X16B Cod. Produttore: ARE4E4X-4X16B Cod. EAN:
Cod. Rexel: 0ARG16R1X120B Cod. Produttore: 390010001450799 Cod. EAN:
Cod. Rexel: 0ARG16M1X95B Cod. Produttore: 390020001431399 Cod. EAN:
Cod. Rexel: 0ARG16M1X300B Cod. Produttore: 390020001491375 Cod. EAN:
Cod. Rexel: 0ARG16M1X240B Cod. Produttore: 390020001481399 Cod. EAN:
Cod. Rexel: 0ARG16M1X120B Cod. Produttore: 390020001451399 Cod. EAN:
Cod. Rexel: 0FG16R16X1,5B Cod. Produttore: 020340016220772 Cod. EAN: 8032877406854
Cod. Rexel: 0FG16R16G2,5B Cod. Produttore: 020341016240775 Cod. EAN: 8032877406069
Cod. Rexel: 0FG16R16G1,5B Cod. Produttore: 020341016220775 Cod. EAN: 8032877405550
Cod. Rexel: 0FG16R12G2,5B Cod. Produttore: 020341012240775 Cod. EAN: 8032877406205
Cod. Rexel: 0FG16R12G1,5B Cod. Produttore: 020341012220772 Cod. EAN: 8032877406731
Cod. Rexel: 0FG16R10G1,5B Cod. Produttore: 020341010220772 Cod. EAN: 8032877406342
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te