Prodotti / Utensili / Fissaggio / Catenelle ed Accessori per Sospensione /

Cod. Rexel
T5ZCT2015
Cod. Produttore
ZCT2015
Cod. EAN
8053685375309

Informazioni di prodotto

ZipClip-cavo in matassa - Silver 100 mt
Descrizione del produttore: Il cavo in matassa Silver da 100 metri è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo offre una robustezza e una resistenza superiori, garantendo prestazioni affidabili in diverse applicazioni. La sua lunghezza di 100 metri lo rende ideale per progetti di ampia portata, consentendo di coprire distanze considerevoli senza la necessità di giunzioni. Il cavo Silver è progettato per resistere a condizioni ambientali variabili, assicurando una lunga durata e una bassa perdita di prestazione nel tempo. La sua versatilità lo rende adatto per utilizzi residenziali, commerciali e industriali, rendendolo una scelta eccellente per elettricisti e professionisti del settore. Con un design che facilita l'installazione e l'uso, questo cavo rappresenta una soluzione efficace per tutti i tuoi bisogni elettrici.

Protezione della superficie

Altro

lunghezza del cavo

100000 m

tipo di sblocco

Altro

Carico di lavoro consentito

50 kg

Tipo di terminazione

Fune di sospensione

Fissaggio finale

Altro

Diametro del avo

2 mm

Materiale del cavo

Altro

Materiale foro/tenditore

Altro

Produttore

Cavo in matassa Silver 100 metri alta qualità per installazioni elettriche residenziali e industriali