Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi Alluminio /

Cod. Rexel
0ARG16M1X35B
Cod. Produttore
390020001371399

Informazioni di prodotto

CAVO ARG16M16 1X35 0,6/1KV ALLUM. BOB
Cavo unipolare per energia con conduttore in alluminio, isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina termoplastica speciale di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).
Colore: Verde

Documentazione tecnica

CAVO ARG16M16 1X35 0,6/1KV ALLUM. BOB
Cavo unipolare per energia con conduttore in alluminio, isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina termoplastica speciale di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).
Colore: Verde

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

35

Imballo

Bobina

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Tipo cavo

ARG16M

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Indice confezionamento

B