Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi Alluminio /

Cod. Rexel
0ARG16M1X120B
Cod. Produttore
390020001451399

Informazioni di prodotto

CAVO ARG16M16 1X120 0,6/1KV ALLUM. BO
Cavo unipolare per energia con conduttore in alluminio, isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina termoplastica speciale di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).
Colore: Verde

Documentazione tecnica

CAVO ARG16M16 1X120 0,6/1KV ALLUM. BO
Cavo unipolare per energia con conduttore in alluminio, isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina termoplastica speciale di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).
Colore: Verde

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

120

Imballo

Bobina

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Tipo cavo

ARG16M

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Indice confezionamento

B

Cavo Euro Classe 831

Cca s1b d1 a1