Hai la partita IVA?

Attiva il tuo profilo e
scopri il prezzo a te dedicato

Cod. FX00513985 - FISCHER ITALIA

Cavo acciaio FUNE 8 x 30 inox - Sistemi anticaduta DPI

Sei in: Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Dispositivi di segnalazione /

EAN: 8001132023969
Codice Produttore: 00513985

Fune
Le funi in acciaio inossidabile per sistemi di ancoraggio flessibili tipo C



Vantaggi:
  • Intestature del cavo con redancia in acciaio e chiusura con manicotto in alluminio.
  • Elevata resistenza alla corrosione.
  • Massima flessibilità, Ø8 mm - 133 fili (7x19).
  • Carico di rottura 42 KN.
  • La fune è testata secondo UNI 11578:2015 (dispositivi permanenti) e secondo UNI EN 795:2012 + UNI CEN/TS 16415:2013 (dispositivi removibili).


Applicazioni:

Idoneo per:

  • Sistema di ancoraggio flessibile orizzontale (tipo C)
  • Sistema di ancoraggio flessibile verticale (tipo C)
  • Sistema di ancoraggio flessibile per lamiera grecata (tipo C)


Funzionamento:
  • Collegare l'estremità già chiusa con redancia al tenditore.
  • Srotolare con cura la bobina.
  • Si consiglia di creare un capocorda con nastro per facilitare l'ingresso del capo nel morsetto di serraggio.
  • Collegare l'estremità libera al dissipatore di energia formando un'occhiolo con la redancia.
  • Bloccare il capo seguendo le istruzioni del morsetto.

Specifiche tecniche:
  • Testato tipo: C;
  • Peso: 7,65;
  • Lunghezza: 30;
Riferimenti:
  • EAN: 8001132023969
  • Codice fischer: 513985
Prezzo: € 456,52

alert prodotto

alert prodotto non rendibile Prodotto non rendibile

FISCHER ITALIA altri prodotti

Dispositivi di segnalazione altri prodotti