Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR10035058/100
Cod. Produttore
10035058/100
Cod. EAN
4044774592497

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 CH 4G1 N
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 CH 4G1 N, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccezionali. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo offre una protezione affidabile e una conduzione efficiente dell'energia. La sua costruzione robusta lo rende ideale per applicazioni industriali e commerciali. Con un design versatile e una resistenza superiore, OLFLEX CLASSIC 110 CH 4G1 N è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e sicurezza nei propri progetti elettrici.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

146 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

8,9 mm

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

B2ca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

133,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

53,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 4G1Mmâ² Olflex Classic 110 Ch