Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
COGGMGMTO24SCN
Cod. Produttore
GMTO24SCN
Cod. EAN
3700575914784
Prodotto Gigamedia.
Categoria: CASSETTI OTTICI

adatto per numero di prese mobili/adattatori

24

con numero di prese mobili/adattatori

12

con piastra frontale

con scatola

tipo di connettore esterno

SC-Duplex

tipo di connettore interno

SC-Duplex

colore

nero

numero RAL

9005

tipo di montaggio

incasso 482,6 mm (19 pollici)

numero di unità di altezza (UA)

01

altezza

44 mm

larghezza

483 mm

profondità

224 mm

adatto per numero di inserti moduli

00

Produttore

Cassetto ottico vuoto scorrevole per 12 bussole SC duplex Nero