Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
COGGMPO4X6B
Cod. Produttore
PO4X6B
Cod. EAN
3700575916658
Prodotto Gigamedia.
Categoria: CASSETTI OTTICI SCORREVOLI VUOTI

adatto per numero di prese mobili/adattatori

24

adatto per numero di inserti moduli

04

con numero di prese mobili/adattatori

00

con scatola

colore

nero

numero RAL

9005

tipo di montaggio

incasso 482,6 mm (19 pollici)

numero di unità di altezza (UA)

01

altezza

44 mm

larghezza

483 mm

profondità

228 mm