Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGV2MC02
Cod. Produttore
GV2MC02
Cod. EAN
3389110213652

Informazioni di prodotto

Cassetta vuota - per GV2ME - IP55 - Mtg. rid. a incasso

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Starter integrati TeSys, involucro vuoto, per interruttori magnetotermici GV2ME. Involucro a montaggio superficiale con fissaggio a vite, 2 fori per pressacavi nella parte superiore e inferiore, copertura sigillabile. Involucro in policarbonato, doppio isolamento con conduttore di protezione, protezione IP55. Da dotare di un interruttore per motori GV2ME e di pulsanti di avvio-arresto di emergenza GV2K (da ordinare separatamente). Possibile montaggio di 1 blocco di contatto ausiliario laterale GVAD, GVAM, GVAD su entrambi i lati di GV2ME (da ordinare separatamente). È conforme a IEC 60947-2 e IEC 60947-4-1, conforme a Green Premium (RoHS/REACh).

esecuzione

struttura

profondità

84 mm

larghezza

93 mm

materiale della scatola

plastica

altezza

147 mm

Serie

TeSys_GV2__LC

Produttore

Contenitore Schneider Electric GV2MC02, per Serie GV2ME

(pz.)