Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPLM75TG
Cod. Produttore
NSYPLM75TG
Cod. EAN
3606480776724

Informazioni di prodotto

Cassa in poliestere 745x535x300 IP66 con porta trasparente RAL 7035

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore

Thalassa PLM - Cassetta monoblocco in poliestere per montaggio a parete con porta in vetro. 747 x 536 x 300 mm. Tetto integrato, stampato monoblocco con tacche nel retro. Senza piastra di montaggio. 2 serrature (serratura a doppia barra da 3 mm). Parte anteriore accessibile. In poliestere rinforzato in fibra di vetro, porta in vetro temperato. Grigio RAL 7035. IP66, IK08, NEMA (13,4X). Resistenza al fuoco 960 °C.

con porta di visione

possibilità di fissaggio a parete

grado di protezione (IP)

IP66

numero di serrature

2

fissaggio al palo

materiale

plastica

resistenza agli urti

IK08

colore

grigio

qualità del materiale

poliestere

adatto per installazione esterna

numero RAL

7035

adatto per montaggio metrico

numero di porte

1

larghezza

536 mm

profondità

300 mm

esecuzione della superficie

non trattato

altezza

747 mm

montaggio a parete

Produttore

Cassa in poliestere 745x535x300 IP66 con porta trasparente RAL 7035.

(pz.)