Prodotti /

Cod. Rexel
CM3258/OPI/PW
Cod. Produttore
3258/OPI/PW
Cod. EAN
8023903140910

Informazioni di prodotto

CASELLARIO POSTCOM PW, 8 CAS.POST.ORIZ, PREL.POSTE., INCASSO

Documentazione tecnica

24Caselle postali orizzontali predisposte per pulsantiera Powercom/Ikall. Dimensione esterna: 620x610x24 mm. Dimensione incasso: 570x560x330 mm. Dimensione casella postale: 280x110x340 mm

profondità totale

24

altezza totale

610

numero di cassette delle lettere

8

numero di spazi per moduli

4

accoppiabile

con vano per giornale

materiale

alluminio

colore

argento

tipo di montaggio

apparente

Produttore

CASELLARIO POSTCOM PW, 8 CAS.POST.ORIZ, PREL.POSTE., INCASSO