Prodotti /

Cod. Rexel
CM3258/OAP/PW
Cod. Produttore
3258/OAP/PW
Cod. EAN
8023903140897

Informazioni di prodotto

CASELLARIO POSTCOM PW, 8 CAS.POST.ORIZ, PREL.ANTE., PIANTANA

Documentazione tecnica

24Caselle postali orizzontali predisposte per pulsantiera Powercom/Ikall. Dimensione esterna: 620x1300x360 mm. Dimensione casella postale: 280x110x340 mm

profondità totale

360

altezza totale

1300

numero di cassette delle lettere

8

numero di spazi per moduli

4

accoppiabile

con vano per giornale

materiale

alluminio

colore

argento

tipo di montaggio

apparente

Produttore

CASELLARIO POSTCOM PW, 8 CAS.POST.ORIZ, PREL.ANTE., PIANTANA