Prodotti /

Cod. Rexel
CM3254/OAI/PW
Cod. Produttore
3254/OAI/PW
Cod. EAN
8023903140507

Informazioni di prodotto

CASELLARIO POSTCOM PW, 4 CAS.POST. ORIZ, PREL.ANTE., INCASSO

Documentazione tecnica

24Caselle postali orizzontali predisposte per pulsantiera Powercom/Ikall. Dimensione esterna: 340x610x24 mm. Dimensione casella postale: 290x560x330 mm

profondità totale

24

altezza totale

610

numero di cassette delle lettere

4

numero di spazi per moduli

2

accoppiabile

con vano per giornale

materiale

alluminio

colore

argento

tipo di montaggio

apparente

Produttore

CASELLARIO POSTCOM PW, 4 CAS.POST. ORIZ, PREL.ANTE., INCASSO