Prodotti /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLM5693
Cod. Produttore
M5693
Cod. EAN
4012740190510

Informazioni di prodotto

CANALETTA FLESSIBILE L500 B45XH43
Canaletta Di Cablaggio Flessibile Halogenfree L500 B45Xh43

esecuzione della parete laterale

intagliato

colore

grigio luce

tipo di fissaggio

perforazione sul fondo

sezione utile

620 mm²

flessibile

larghezza della fessura

8 mm

lunghezza

500 mm

distanza della fessura

4.5 mm

autoestinguente

senza alogeni

diametro

44 mm

resistente alle correnti di dispersione