Hai la partita IVA?
Attiva il tuo profilo e scopri il prezzo a te dedicato
Clicca qui
Sei un'azienda?
Accedi
Prodotti
per il tuo business
Visualizza tutti i risultati
Categorie
Brand
Sei in: Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari in Metallo / Canale in Lamiera /
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Caratteristiche tecniche
superficie
zincato a nastro
materiale
acciaio
esecuzione
senza connettore
foro per montaggio nel pavimento
perforazione laterale
sezione utile
11250 mm²
lunghezza
3000 mm
spessore del materiale
0.7 mm
larghezza
150 mm
altezza
75 mm
Documentazione Tecnica
LEGRAND BTICINO altri prodotti
Codice: LE31X9CG76Z Cod. produttore: 31X9CG76Z
Qta minima: 3 m
Qta imballo: 3 m
Codice: LE31F3C300Z Cod. produttore: 31F3C300Z
Codice: LE31F3C200Z Cod. produttore: 31F3C200Z
Codice: LE31F3C100Z Cod. produttore: 31F3C100Z
Codice: LE31F3C075Z Cod. produttore: 31F3C075Z
Canale in Lamiera altri prodotti
Codice: LA30019 Cod. produttore: 30019
Click & GoOrdina online e Ritira sul punto vendita in 1 ora
Ordina entro le 20:00. Ricevi la merce il giorno successivo
Oltre 300.000 referenze a tua disposizione
HELP, contatta i tuoi referenti commerciali
Contatto diretto Fai una domanda al nostro CEO
A Rexel Group Company
© 2022 Rexel Italia S.p.A. - P.IVA 02931690966
Rexel Italia leader mondiale nelle elettroforniture e ingrosso di materiale elettrico, apparecchiature per domotica, cablaggi e illuminotecnica. Rexel Italia è parte del Gruppo Rexel, leader nella distribuzione di materiale elettrico.
Rimani aggiornato su tutte le novità, i prodotti, le promozioni e gli eventi del mondo Rexel.