Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELCAL411
Cod. Produttore
CAL411
Cod. EAN
3471523130043

Informazioni di prodotto

Contattore AF09…AF2650 - Accessori CAL4-11 cont. 1NA+1NC per AF09…96, AF09Z…38 e NF/NFZ

Documentazione tecnica

The auxiliary contact blocks are used for the operation of auxiliary circuits and control circuits for standard industrial environments. Types of auxiliary contact blocks for front mounting: • CA4 1 or 4-pole block, with instantaneous N.O., N.C. contacts • CC4 1-pole block, with N.O. leading contact or N.C. lagging contact • CAT4 2-pole block, with instantaneous N.O. + N.C. contacts and A1 / A2 coil terminal connection on front face. Select the 4-pole auxiliary contact blocks CA4-..E, CA4-..M, CA4-..U or CA4-..N type, according to the contactor or contactor relay type for compliance with the standard requirements (see "Terminal marking and positioning"). Types of auxiliary contact blocks for side mounting: • CAL4 2-pole block, with instantaneous N.O. + N.C. contacts. For clipping onto the right- and/or left-hand side of the contactors. The auxiliary contact blocks are equipped with screw type connecting terminals delivered open, protected against accidental direct contact and bear the corresponding function marking.

tipo di montaggio

applicazione laterale

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

numero di contatti di riposo

1

numero di contatti di chiusura

1

esecuzione

innestabile

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

4 A

Produttore

ABB

Contattore AF09…AF2650 - Accessori CAL4-11 cont. 1NA+1NC per AF09…96, AF09Z…38 e NF/NFZ

(pz.)