Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti per Monitoraggio Energia / Apparecchiature e Armadi Rifasamento /

Cod. Rexel
AITCC6PM8
Cod. Produttore
C6PM8
Cod. EAN
8010703250949

Informazioni di prodotto

Condensatori per illuminazione
Condensatori per illuminazione in involucro plastico con fissaggio a vite M8, tensione max. 250 Vac. Condensatori di rifasamento per illuminazione. Collegamento mediante fili forniti di dado per fissaggio

esecuzione

condensatore parallelo per lampada fluorescente

lunghezza

70 mm

diametro

25 mm

tensione nominale

250 V

capacità

6 µF

Produttore

C6PM8 CONDENSATORE