Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti per Monitoraggio Energia / Apparecchiature e Armadi Rifasamento /

Cod. Rexel
AITCC32PM8
Cod. Produttore
C32PM8
Cod. EAN
8010703250772

Informazioni di prodotto

Condensatori per illuminazione
Condensatori per illuminazione in involucro plastico con fissaggio a vite M8, tensione max. 250 Vac. Condensatori di rifasamento per illuminazione. Collegamento mediante fili forniti di dado per fissaggio

esecuzione

condensatore parallelo per lampada fluorescente

lunghezza

94 mm

diametro

40 mm

tensione nominale

250 V

capacità

32 µF

Produttore

C32PM8 CONDENSATORE