Descrizione del prodotto
Descrizione
Completo e leggero, il controllore multifunzione CA 6131 consente di eseguire tutta la gamma di funzioni e test necessari agli organi di controllo o ai manutentori per validare un’installazione elettrica.
l dispositivo CA 6131 è semplicissimo da utilizzare. I tasti sul pannello anteriore corrispondono ciascuno a una diversa funzione. Il design ergonomico garantisce un uso agevole in tutte le condizioni:
• supporto da tavolo;
• tracolla a 4 punti per l’utilizzo a mani libere, senza il minimo sforzo;
• display retroilluminato per una leggibilità ottimale anche in caso di scarsa luminosità;
• morsettiera con identificazione chiara e univoca (L, N, PE, +, com) per evitare errori di collegamento;
• sensore per comando remoto per avviare i test a distanza;
• cavo triplo per misurazioni dirette su prese 2P+T.
Il controllore multifunzione CA 6131 consente di misurare tensione, continuità, resistenza, isolamento e impedenza dell’anello. Permette inoltre di misurare la corrente con una pinza esterna, eseguire prove sugli interruttori differenziali A e AC in modalità a rampa o a impulsi e determinare la rotazione di fase. Particolarmente efficace, il dispositivo CA 6131 fornisce un’indicazione visiva immediata del risultato del test (positivo o negativo).
Caratteristiche tecniche
• Misura di tensione: 550 VAC / 800 VDC;
• Continuità a 200 mA;
• Resistenza da 1 a 99,99 kΩ;
• Isolamento: tensione di prova 250 V e 500 V, campo di misura fino a 999 MΩ;
• Impedenza dell’anello Zs (Z L-PE) senza intervento del differenziale: da 1 a 2.000 Ω, calcolo del valore Ik;
• Impedenza dell’anello Zs a corrente forte (Z L-PE) con intervento del differenziale e Zi (Z L-N o Z L-L): da 0,1 a 400 Ω, calcolo del valore Ik;
• Prova RCD tipo AC e A: 30 mA, 100 mA, 300 mA, 500 mA, 650 mA;
• RCD modalità a impulsi: tempo di intervento;
• RCD modalità a rampa (30 mA): corrente di intervento;
• Rotazione di fase: da 45 a 550 V; da 45 a 65 Hz.