Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Sospensioni industriali /

Signify Philips | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
PH33880400
Cod. Produttore
33880400
Cod. EAN
8710163338804

Informazioni di prodotto

840 bianco neutro - Power supply unit with DALI interface - Ottica fascio largo WB - Grigio GR - Colore: Grigio GR - Connessione: Unità di connessione
Sulla scia del successo della precedente generazione di CoreLine High-bay, l'aggiornamento alla nuova gamma migliora ulteriormente le prestazioni, grazie ad un design innovativo e offre efficienza più alta, durata di vita più lunga (per un miglioramento aggiuntivo del costo totale di impianto) e regolazione DALI opzionale, per un risparmio ancora maggiorie. Progettato per sostituire gli apparecchi di illuminazione HPI da 250/400 W, CoreLine High-bay G4 offre ai clienti tutti i vantaggi dell'illuminazione LED: alta qualità della luce, durata di vita prolungata, consumo energetico ridotto ed inferiore manutenzione. L'apparecchio di illuminazione può essere installato sulla griglia esistente. La connessione elettrica è molto semplice, dal momento che non è necessario aprire gli apparecchi per le operazioni di installazione o manutenzione. Inoltre, viste le dimensioni ridotte e la maggiore leggerezza rispetto agli apparecchi per illuminazione convenzionali, è estremamente comodo da maneggiare.

tipo di montaggio

pendolo

tensione nominale

220 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

apparecchio di servizio incluso

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

ripartizione della luce

simmetrico

materiale del riflettore

senza riflettore

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

adatto per numero di corpi luminosi

1

grado di protezione (IP)

IP65

resistenza agli urti

IK07

classe di protezione

I

protezione antincendio “D”

prestazioni del sistema

183

flusso luminoso effettivo

25000 lm

colore della luce

bianco

temperatura del colore

4000 K

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

fattore di potenza

0.95

altezza/profondità

464 mm

diametro esterno

510

altezza/profondità di inserimento

464

materiale della scatola

alluminio

numero di poli

3

sezione del conduttore

1

tipo di collegamento

morsetto a innesto

colore della scatola

grigio

tipo di tensione

AC