Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto a BUS /
Informazioni di prodotto
tensione nominale
12 V
volume
77 dB
grado di protezione (IP)
IP40
tipo di corrente
DC
tipo di montaggio
incassato
colore della scatola
bianco
Cod. Rexel: VI00202 Cod. Produttore: 00202 Cod. EAN: 8007352018907
Cod. Rexel: VI00202.B Cod. Produttore: 00202.B Cod. EAN: 8007352018938
Cod. Rexel: VI00201 Cod. Produttore: 00201 Cod. EAN: 8007352018822
Cod. Rexel: VI00201.B Cod. Produttore: 00201.B Cod. EAN: 8007352018877
Cod. Rexel: VI0P32731 Cod. Produttore: 0P32731 Cod. EAN: 8007352452381
Cod. Rexel: VI0P32730 Cod. Produttore: 0P32730 Cod. EAN: 8007352452367
Cod. Rexel: BE2862 Cod. Produttore: 2862 Cod. EAN: 8002219599896
Cod. Rexel: FY270630 Cod. Produttore: 270630 Cod. EAN: 8016978080007
Cod. Rexel: BE3341 Cod. Produttore: 3341 Cod. EAN: 8002219505910
Cod. Rexel: L84203EUROPLUS1 Cod. Produttore: 4203EUROPLUS10 Cod. EAN:
Cod. Rexel: VI00800.20 Cod. Produttore: 00800.20 Cod. EAN: 8007352442559
Cod. Rexel: IEALI38002 Cod. Produttore: ALI38002 Cod. EAN:
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te