Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Proiettori /

Signify Philips | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
PH32972799
Cod. Produttore
32972799
Cod. EAN
8710163329727

Informazioni di prodotto

LED Module 2000 lm - 830 bianco caldo - Power supply unit - Colore: Aluminum and gray - Connessione: Cavi a terminali liberi

Documentazione tecnica

La gamma Ledinaire offre una selezione degli apparecchi per illuminazione LED più richiesti e disponibili in commercio, dotati dell'elevato livello di qualità Philips a un prezzo conveniente. Affidabile, efficiente e accessibile: semplicemente ideale.

sezione conduttore collegabile

1

sezione del conduttore

1

tensione nominale

220 V

riflettore

bianco

grado di protezione (IP)

IP65

corpo luminoso

LED non sostituibile

uscita della luce

diretto

altezza/profondità di inserimento

161

lunghezza

109 mm

larghezza

31 mm

flusso luminoso effettivo

2000 lm

fattore di potenza

0.9

tipo di collegamento

crimpare

materiale della scatola

alluminio

altezza/profondità

130 mm

resistenza agli urti

IK07

larghezza di montaggio

117

temperatura del colore

3000 K

efficienza luminosa della lampada

100

ripartizione della luce

simmetrico

classe di protezione

I

materiale della copertura

vetro strutturato

numero di poli

3

intensità luminosa

703

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

lunghezza di montaggio

117

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

prestazioni del sistema

20 W

regolabilità

girevole e orientabile

colore della scatola

grigio

diametro di montaggio

161

apparecchio di servizio incluso

colore della luce

bianco

superficie

rivestito a polvere

tipo di tensione

AC

adatto per potenza lampada

20 W

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

adatto per sospensione pendolare

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

1

adatto per montaggio a parete

adatto per applicazione

superficie spazzolata

adatto al montaggio di pedane / pavimenti