Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
Informazioni di prodotto
profondità
86.5 mm
larghezza
239.5 mm
altezza
89 mm
tensione di alimentazione
12 V
con segnalatore di movimento video
con lampada IR
numero di punti immagine (megapixel)
2
grandezza della distanza focale
2.8
tipo di tensione
DC
colore
Bianco
caratteristica del sistema di immagine
infrarosso
sistema d’immagine
PAL
Power over Ethernet
802.3 af (PoE)
trasmissione
TCP/IP
luogo d’impiego
universale
tipo di montaggio
parete/soffitto
esecuzione
EV014702
Cod. Rexel: UR1128/500 Cod. Produttore: 1128/500 Cod. EAN: 8021156029013
Cod. Rexel: UR1122/601 Cod. Produttore: 1122/601 Cod. EAN: 8021156054503
Cod. Rexel: UR1083/50 Cod. Produttore: 1083/50 Cod. EAN: 8021156042517
Cod. Rexel: UR1083/55 Cod. Produttore: 1083/55 Cod. EAN: 8021156044269
Cod. Rexel: UR1083/92 Cod. Produttore: 1083/92 Cod. EAN: 8021156044146
Cod. Rexel: UR1130/16 Cod. Produttore: 1130/16 Cod. EAN: 8021156059874
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te