Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Luna /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIC9210LCP4
Cod. Produttore
C9210LCP4
Cod. EAN
8005543616949

Informazioni di prodotto

btnet - pigtail 50/125 LC 1m OM4 PC

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cordone di permutazione Pigtail OM4 con terminazione LC - cavo in fibra ottica 50/125 µm - lunghezza 1 metro

colore

turchese

materiale delle ferrule

ceramica

tipo di connettore

LC

adatto per tipo di fibra

multimode

esecuzione

connettore

classe della fibra

OM4

categoria

OM4

tipo di filo

cavo a struttura stretta

manicotto anti-piegatura

inserito

tipo

pigtail per cavo

tipo di fibra

multimode 50/125

lunghezza

1 m