Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Trasmissione Dati / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori a perforaz. D'isolante - moduli conness. 110 /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
direzione di uscita
diritto
tipo di collegamento
con morsetto a pinza tagliente
categoria
6A
tipo di connettore
RJ45 8(8)
tipo di fissaggio
bloccare in posizione
codifica cromatica
con parapolvere
con casella di testo
piastra centrale
prese schermate
con prese/prese mobili
incassato
adatto per numero di prese/prese mobili
1
altezza dell'apparecchio
45
larghezza dell'apparecchio
22.5
profondità dell'apparecchio
41
composizione
elemento base con piastra di copertura centrale
numero dei moduli (per costruzione modulare)
montaggio a incasso
Cod. Rexel: CF000061 Cod. Produttore: 000061 Cod. EAN: 3599070000616
Cod. Rexel: CF000201 Cod. Produttore: 000201 Cod. EAN: 3599070002016
Cod. Rexel: CF000101 Cod. Produttore: 000101 Cod. EAN: 3599070001019
Cod. Rexel: CF000091 Cod. Produttore: 000091 Cod. EAN: 3599070000913
Cod. Rexel: CF000081 Cod. Produttore: 000081 Cod. EAN: 3599070000814
Cod. Rexel: CF000071 Cod. Produttore: 000071 Cod. EAN: 3599070000715
Cod. Rexel: BTIL4284 Cod. Produttore: L4284 Cod. EAN: 8005543401583
Cod. Rexel: BTIL4279C6 Cod. Produttore: L4279C6 Cod. EAN: 8012199977065
Cod. Rexel: BTIAM5979C6 Cod. Produttore: AM5979C6 Cod. EAN: 8012199976082
Cod. Rexel: BTIAM5979C5E Cod. Produttore: AM5979C5E Cod. EAN: 8012199976044
Cod. Rexel: BTIN4279C6 Cod. Produttore: N4279C6 Cod. EAN: 8012199976846
Cod. Rexel: BTIHD4279C6 Cod. Produttore: HD4279C6 Cod. EAN: 8012199984001
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te