Prodotti / Trasmissione Dati / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori a perforaz. D'isolante - moduli conness. 110 /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHC4279C6
Cod. Produttore
HC4279C6
Cod. EAN
8012199976365

Informazioni di prodotto

btnet - axolute RJ45 toolless cat6 UTP

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Connettore RJ45 categoria 6 UTP, completi di targhetta identificativa e portello antipolvere - SERIE CIVILE Axolute tech

adatto per cavo circolare

tipo di connettore

RJ45 8(8)

esecuzione

presa (jack)

categoria

6

direzione di uscita

diritto

tipo di collegamento

110

colore

alluminio

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

codifica cromatica

con parapolvere

con casella di testo

piastra centrale

con prese/prese mobili

incassato

adatto per numero di prese/prese mobili

1

larghezza dell'apparecchio

22.3

altezza dell'apparecchio

45

profondità dell'apparecchio

37.2

composizione

elemento base con piastra di copertura centrale

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

montaggio a incasso

Produttore

Bticino Connettore dati RJ45 categoria 6 UTP