Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
esecuzione del contatto
1 contatto invertitore
colore
Bianco
elemento del sensore
sensore per ambienti
tipo di montaggio
incassato
esecuzione
termostato
temperatura
5 °C
commutatore estate/inverno
indicazione della temperatura effettiva
regolazione elettronica
corrente nominale
5 A
profondità
90 mm
larghezza
65 mm
altezza
60 mm
tensione nominale
230 V
numero dei moduli (per costruzione modulare)
2
comando
tasto
collegamento
EV022107
tipo di alimentazione elettrica
EV021412
con display
numero RAL
1015
Cod. Rexel: CF000061 Cod. Produttore: 000061 Cod. EAN: 3599070000616
Cod. Rexel: CF000201 Cod. Produttore: 000201 Cod. EAN: 3599070002016
Cod. Rexel: CF000101 Cod. Produttore: 000101 Cod. EAN: 3599070001019
Cod. Rexel: CF000091 Cod. Produttore: 000091 Cod. EAN: 3599070000913
Cod. Rexel: CF000081 Cod. Produttore: 000081 Cod. EAN: 3599070000814
Cod. Rexel: CF000071 Cod. Produttore: 000071 Cod. EAN: 3599070000715
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te