Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
tipo di collegamento
morsetto a vite
adatto per grado di protezione (IP)
IP20
tipo di illuminazione
non fornito
funzione di illuminazione
orientamento
illuminazione
opzionale
casella di testo/superficie di marcatura
no
colore
Bianco
esecuzione della superficie
opaco
superficie
non trattato
qualità del materiale
materiale termoplastico
materiale
plastica
tipo di fissaggio
bloccare in posizione
tipo di montaggio
incassato
composizione
elemento base con piastra adattatrice
tipo di comando
bascula/tasto
tipo di circuito
interruttore unipolare
senza alogeni
interruttore a tasto
profondità di incasso
41 mm
profondità dell'apparecchio
altezza dell'apparecchio
45.2 mm
larghezza dell'apparecchio
22.3 mm
corrente di commutazione per lampade fluorescenti
16 AX
tensione nominale
250 V
codice RAL (simile)
1015
numero dei moduli (per costruzione modulare)
1
resistenza agli urti
IK04
Cod. Rexel: CF000061 Cod. Produttore: 000061 Cod. EAN: 3599070000616
Cod. Rexel: CF000201 Cod. Produttore: 000201 Cod. EAN: 3599070002016
Cod. Rexel: CF000101 Cod. Produttore: 000101 Cod. EAN: 3599070001019
Cod. Rexel: CF000091 Cod. Produttore: 000091 Cod. EAN: 3599070000913
Cod. Rexel: CF000081 Cod. Produttore: 000081 Cod. EAN: 3599070000814
Cod. Rexel: CF000071 Cod. Produttore: 000071 Cod. EAN: 3599070000715
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te