Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKM08
Cod. Produttore
KM08
Cod. EAN
8005543612422

Informazioni di prodotto

L.NOW - cover presa TV 1M sabbia

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cover per presa TV e falso polo con uscita. Per prese TV e falso polo con foro. Per art. K4202D, K4202P14, K4202P10, K4202F, K4953 - 1 modulo, Sabbia

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

colore

Bianco

esecuzione della superficie

opaco

superficie

non trattato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

stampa/marcatura

senza stampa

esecuzione

piastra centrale

senza alogeni

codice RAL (simile)

1015

resistenza agli urti

IK00

tipo di montaggio

incassato

campo per dicitura

senza campo per dicitura

direzione di uscita

diritto

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

profondità dell'apparecchio

7 mm

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

86 mm