Hai la partita IVA?
Attiva il tuo profilo e scopri il prezzo a te dedicato
Clicca qui
Sei un'azienda?
Accedi
Prodotti
per il tuo business
Visualizza tutti i risultati
Categorie
Brand
Sei in: Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Now /
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Caratteristiche tecniche
colore
grigio
esecuzione della superficie
opaco
superficie
verniciato
materiale
metallo
direzione di montaggio
orizzontale
senza alogeni
adatto per installazione a incasso
altezza totale
86 mm
larghezza di montaggio
125 mm
profondità
9.7 mm
altezza
larghezza
codice RAL (simile)
7005
numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)
3
numero di unità verticali
numero di unità
resistenza agli urti
IK00
montaggio a incasso
Documentazione Tecnica
BTICINO altri prodotti
Codice: BTIKA4803KM Cod. produttore: KA4803KM
Codice: BTIK4411C Cod. produttore: K4411C
Codice: BTIKM02 Cod. produttore: KM02
Codice: BTIKM03 Cod. produttore: KM03
Codice: BTIKM01 Cod. produttore: KM01
Codice: BTIKM00 Cod. produttore: KM00
Bticino Living Now altri prodotti
Click & GoOrdina online e Ritira sul punto vendita in 1 ora
Ordina entro le 20:00. Ricevi la merce il giorno successivo
Oltre 300.000 referenze a tua disposizione
HELP, contatta i tuoi referenti commerciali
Contatto diretto Fai una domanda al nostro CEO
A Rexel Group Company
© 2022 Rexel Italia S.p.A. - P.IVA 02931690966
Rexel Italia leader mondiale nelle elettroforniture e ingrosso di materiale elettrico, apparecchiature per domotica, cablaggi e illuminotecnica. Rexel Italia è parte del Gruppo Rexel, leader nella distribuzione di materiale elettrico.
Rimani aggiornato su tutte le novità, i prodotti, le promozioni e gli eventi del mondo Rexel.