Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIK4702
Cod. Produttore
K4702
Cod. EAN
8005543615188

Informazioni di prodotto

L.NOW - supporto 2 mod. vite

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Supporto 2 moduli fornito con valva di protezione e senza le viti di fissaggio. Il fissaggio avviene con le viti che si trovano a corredo delle scatole 502E e PB502N.

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

direzione di montaggio

orizzontale e verticale

tipo di montaggio degli inserti moduli

davanti

tipo di montaggio

fissaggio a scatto

adatto per installazione a incasso

adatto per montaggio in scatola da incasso rotonda 60 mm

con viti

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

superficie

non trattato

montaggio a incasso

Produttore

Supporto 2 Moduli Con Viti Bticino Living Now

(pz.)