Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIK4027C
Cod. Produttore
K4027C
Cod. EAN
8005543612507

Informazioni di prodotto

L.NOW - comando tapparella connesso

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Comando tapparella connesso. Permette di controllare una tapparella localmente o da remoto, gestendo anche il livello di apertura. È compatibile con tutte le tapparelle (con finecorsa meccanico o elettronico) controllate da un commutatore tapparella cablato (potenza max 500 VA). Può essere associato ad uno o più comandi wireless. Non compatibile con i motori per tapparelle radiocomandati. Attenzione: è necessaria la connessione al neutro. Alimentazione 100-240 Va.c. - 1 modulo

tipo di corrente

DC

tipo di montaggio

apparente

funzione commutazione

con indicatore a LED

comando locale/manuale

radio bidirezionale

sistema bus radio

larghezza in unità di suddivisione

22.3

Produttore

Modulo Tapparella Connesso Bticino Living Now

(pz.)