Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione e protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici Differenziali Modulari monoblocco /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIFC820C25
Cod. Produttore
FC820C25
Cod. EAN
8005543534922

Informazioni di prodotto

btdin-RS- magnetot C25 2P 2m 4500A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
BTDIN-RS - interruttore magnetotermico 2P curva C - 4,5kA - 2 moduli DIN - 230V - In=25A

Produttore

Interruttore Magnetotermico BTDIN-RS C25 2P 2M 4500A

(pz.)