Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIF323
Cod. Produttore
F323
Cod. EAN
8012199139289

Informazioni di prodotto

btdin - portafusibile sezionabile 3P 32A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Portafusibile sezionatore 3P - 32A - 500V - fusibili tipo F (10,3x38 mm) - 3 moduli

numero di poli

3

per dimensione del fusibile

10×38 mm

tensione nominale

500

tipo di montaggio

barra DIN