Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE40003
Cod. Produttore
40003
Cod. EAN
8002219749376

Informazioni di prodotto

adatto per montaggio a parete

adatto per fissaggio a soffitto

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

1

colore della scatola

grigio

tipo di tensione

AC

tensione nominale

207 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

apparecchio di servizio incluso

ripartizione della luce

simmetrico

grado di protezione (IP)

IP65

resistenza agli urti

IK05

classe di protezione

I

adatto per luce d’emergenza

prestazioni del sistema

41 W

flusso luminoso effettivo

5500 lm

colore della luce

bianco

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

fattore di potenza

0.98

larghezza

170 mm

altezza/profondità

95 mm

lunghezza

671 mm

numero di poli

3