Prodotti /

Signify Philips | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
PH99818200
Cod. Produttore
99818200
Cod. EAN
8718696998182

Informazioni di prodotto

CoreLine Malaga LED large - LED module 5500 lm - Power supply unit - Classe di isolamento II - Distribution medium

Documentazione tecnica

La famiglia di prodotti LED CoreLine Malaga è ideata per applicazioni stradali e residenziali.La famiglia è composta da modelli di due dimensioni e utilizza una sorgente LED e un driver esterno Philips Xitanium acorrente fissa.Il CoreLine Malaga LEDè stato progettato nel modo più efficiente possibile per svolgere lo stesso compito degli apparecchi per illuminazione SON-T da 50, 70, 100 e 150 W che va a sostituire, contribuendo a fornire la giusta quantità di luce nel posto giusto. L'ottica a fascio medio (DM) offre una distribuzione efficiente sulla strada. Questa combinazione si traduce in un interessante risparmio energetico che riduce significativamente i costi operativi. La riduzione del 50% del consumo energetico diventa così possibile.Allo stesso tempo, investire in un apparecchio per illuminazioneCoreLine Malaga LED è come investire in un vecchio apparecchio SON-T, inclusa la prima lampada. Poiché il motore di illuminazione LED del CoreLine Malaga LEDdurerà per tutta la durata dell'apparecchio, il semplice risparmio sulle molteplici sostituzioni di lampade necessarie con SON-T permetterà di raggiungere un netto ritorno sull'investimento.La facilità di installazione è garantita dalla funzionalità del passacavi esteso. Non è necessario aprire l'apparecchio per collegare il cavo di alimentazione. Allo stesso tempo, il vetro di chiusura piatto può essere rimosso per consentire, se necessario,l'accesso al driver per la manutenzione. L'aggiunta di funzioni e funzionalità rende davvero semplice scegliere CoreLine Malaga LED. Come tutta la famiglia CoreLine, il Malaga LEDè facile da utilizzare e disponibile presso i partner Philips più vicini. Semplicemente efficiente.

materiale della scatola

alluminio

apparecchio di servizio incluso

tipo di tensione

AC

tipo di montaggio

attacco

resistenza agli urti

IK08

materiale della copertura

vetro trasparente

colore della scatola

grigio

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

superficie

rivestito a polvere

grado di resa del colore

70-79 (classe 2A)

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

corpo luminoso

LED non sostituibile

classe di protezione

II

prestazioni del sistema

39

lunghezza

520

numero di poli

2

sezione del conduttore

0.75

tensione nominale

220 V

temperatura del colore

4000 K

altezza/profondità

79

fattore di potenza

0.98

flusso luminoso effettivo

4600 lm

larghezza

217

adatto per dimensione treccia

42 mm

prodotto Sustainable