Prodotti /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.B441.015.0
Cod. Produttore
3.B441.015.0
Cod. EAN
8025550150410

Informazioni di prodotto

BRAC.SING.ALL.L=1500 C/FLAN+TIRA.X PALO D=1
BRAC.SING.ALL.L 1500 C/FLAN+TIRA.X
Lampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

dimmerabile

NO

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP66

Classe Isolamento

Class II

Glow Wire test

960°C

dimensioni

1500