Prodotti /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02755
Cod. Produttore
B02755
Cod. EAN
8015892600254

Informazioni di prodotto

BOX IP40 06 OR GRI 6(3X2) MOD ORIZ
BOX IP40 06 OR GRI Contenitore orizzontale per parti attive Pepita GRIGIO

esecuzione della superficie

brillante

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

grado di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

190 mm

altezza dell'apparecchio

79 mm

profondità dell'apparecchio

56 mm

numero dei moduli (per costruzione modulare)

6

codice RAL (simile)

7035

con entrata del canale

con ingresso del cavo