Hai la partita IVA?

Attiva il tuo profilo e
scopri il prezzo a te dedicato

Cod. PDHSTT25-LMI/N - PANDUIT

Bobina 50.8Mt Termoresistente 6,4>3,2 Nero

Sei in: Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Guaine termorestringenti /

Codice Produttore: HSTT25-LMI/N
DRY-SHRINK Thin Wall Heat Shrink, 0.250 Inch (6.4 mm) Diameter, 0.125 Inch (3.2 mm) Maximum Recovered Inside Diameter, 48 Inch Lengths, 25 pieces, Yellow. For use in insulating, protecting, harnessing and identifying electrical and electronic components. Shrink Ratio is 2 to 1. Temperature Range is -67 degrees Fahrenheit to 275 degrees Fahrenheit (-55 degrees Celsius to 135 degrees Celsius). Voltage is 600 Volts. UL Recognized. CSA Certified. Military Specification AMS-DTL-23053/5 Class 1 (material performance only).
Prezzo: € 64,46
Seleziona la quantità
(pz.)

alert prodotto

PANDUIT altri prodotti

Guaine termorestringenti altri prodotti