Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Sottopensili /

Signify Philips | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
PH07244899
Cod. Produttore
07244899
Cod. EAN
8718696072448

Informazioni di prodotto

BN132C - LED Medium Power - 830 luce bianca calda - Unità di alimentazione - Colore: Bianco WH - Connessione: Cavi a terminali liberi

Documentazione tecnica

Pentura Mini LED è un apparecchio d'illuminazione estremamente compatto che offre i vantaggi di risparmio energetico della tecnologia LED, abbinati ad eccellenti performance di illuminazione: luce brillante e uniforme con una buona resa dei colori.Pentura Mini LED è molto semplice da installare, anche in spazi ridotti. Grazie al driver integrato e al collegamento elettrico continuo, il tempo d'installazione è ridotto al minimo. Il prodotto viene fornito con cavo di alimentazione, clip di montaggio e accessori di connessione. I sottili attacchi terminali riducono al minimo i punti d'ombra tra i prodotti, consentendo ai clienti di creare linee di luce ininterrotte.

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

650 °C - 30 sec.

resistenza agli urti

IK02

corpo luminoso

LED non sostituibile

adatto per fissaggio a soffitto

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

colore della scatola

bianco

materiale della copertura

plastica opalina

materiale della scatola

plastica

ripartizione della luce

simmetrico

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

adatto per configurazione fascia luminosa

uscita della luce

diretto

adatto per applicazione

apparecchio di servizio incluso

adatto per montaggio a parete

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

colore della luce

bianco

flusso luminoso effettivo

1250 lm

temperatura del colore

3000 K 3000 K

adatto per numero di corpi luminosi

1

prestazioni del sistema

14 W

corrente nominale

78 mA 78 mA

larghezza

22 mm

temperatura ambiente

0 °C 35 °C

tensione nominale

220 V 240 V

altezza/profondità

36 mm

lunghezza

1196 mm

grado di protezione (IP)

IP20

prodotto Sustainable

Produttore

PROIETTORE BN132C LED12S/830 PSU L1200

(pz.)