Cod. TEGV3A01 - SCHNEIDER ELECTRIC

Blocco ausiliario Schneider Electric GV3A01 serie GV3A, per Interruttori automatici GV3

Sei in: Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

EAN: 3389110343335
Codice Produttore: GV3A01
Contatto ausiliario istantaneo per GV3ME NA+NC. gamma: TeSys - nome abbreviato: GV3A - tipo di prodotto o componente: blocco contatti ausil. - compatibilità prodotto: GV3ME - composizione contatto polo: 1 NO + 1 NC - connessioni - morsetti: morsetti di fissaggio a vite 2 cavo 0.75...2.5 mm² - rigidità cavo: flessibile - senza estremità cavo, morsetti di fissaggio a vite 1 cavo 0.75...2.5 mm² - rigidità cavo: flessibile - con estremità cavo, morsetti di fissaggio a vite 1 cavo 0.75...2.5 mm² - rigidità cavo: flessibile - senza estremità cavo, morsetti di fissaggio a vite 1 cavo 1...2,5 mm² - rigidità cavo: solido, morsetti di fissaggio a vite 2 cavo 0,75...1,5 mm² - rigidità cavo: flessibile - con estremità cavo, morsetti di fissaggio a vite 2 cavo 1...2,5 mm² - rigidità cavo: solido - quantità per confezione: set da 10. Benefici: Una connessione più forte, più sicura e a lungo termine. Progettati con il nuovo e geniale, sistema EverLink* coperto da brevetto, gli interruttori TeSys GV3 offrono una connessione più affidabile: la pressione di chiusura applicata ai cavi resta stabile, forte e duratura anche nelle condizioni più difficili. Le parti aggiuntive comuni alle gamme di prodotti GV2 e GV3 garantiscono semplicità di installazione e riduzione dei tempi necessari per l\'installazione.... Applicazioni: - Industria, infrastrutture, edifici: Utilizzati per controllo motore e protezione, in conformità agli standard IEC 947-2 e IEC 947-4-1. *Brevetto Schneider....
Prezzo: € 12,18

alert prodotto

alert prodotto non rendibile Prodotto non rendibile

SCHNEIDER ELECTRIC altri prodotti

Salvamotori altri prodotti