Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari modulari / Dispositivi Vari Comandi ed Ausiliari Modulari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9Y84625
Cod. Produttore
A9Y84625
Cod. EAN
3606481327482

Informazioni di prodotto

Blocco differenziale singole partenze Vigi iC40 1P+N 25A 30mA Tipo A SI

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Acti9 Vigi iC40 è un dispositivo modulare addizionale a corrente residua. È un 1P+N e la corrente nominale è 25 A. La classe di protezione da dispersione a terra è di tipo A-SI con sensibilità di 30 mA e una tecnologia indipendente dalla tensione. Questo prodotto protegge da cortocircuiti, sovraccarichi di cavi, scosse elettriche da contatti indiretti e pericoli di incendio. Il tipo A-SI fornisce una maggiore immunità dalle interferenze elettriche e da ambienti inquinati o corrosivi. Questo prodotto è conforme alla norma IEC/EN 61009-2-1. La resistenza elettrica arriva fino a 10000 cicli. La resistenza meccanica arriva fino a 20000 cicli. La tensione di esercizio nominale Ue è 230 V AC. La tensione nominale di isolamento Ui è 400 V AC. La tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp è 4 kV. Il grado di inquinamento è 3. Può essere montato su guida DIN. Larghezza in passi da 9 mm è 2. Il colore del prodotto è bianco (RAL 9003). Le dimensioni totali sono (H) 36 mm x (L) 95 mm x (P) 74 mm. Il peso è 90 g. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un armadio. La temperatura di esercizio è compresa -25°C e 60°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e 85°C.

corrente di guasto nominale

0.03 A

tensione nominale

230 V

sezione conduttore collegabile multifilare

1

grado di inquinamento

3

numero di poli

2

corrente nominale

25 A

frequenza

50/60 Hz

tensione di isolamento nominale Ui

400

sezione conduttore collegabile unifilare

1

tipo di corrente di guasto

A

resistenza a corrente impulsiva

3

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

protezione da scatto intempestivo

Prodotti Green

Si

Serie

Acti9_iC40

Produttore

BLOCCO DIFFERENZIALE SINGOLE PARTENZE VIGI iC40 1P+N 25A 30mA TIPO A SI

(pz.)