Prodotti / Sicurezza / Accumulatori per sistemi di sicurezza / Accumulatori per Sistemi di Sicurezza /

Cod. Rexel
CM20022204
Cod. Produttore
20022204
Cod. EAN
8029564213116

Informazioni di prodotto

BATTERIA PER SIRENA VIA FILO AUTOALIMENTATA
Batteria per sirena autoalimentata, accumulatore al piombo 12V / 2Ah.

numero di celle

6

altezza inclusi i poli

68 mm

lunghezza

35 mm

capacità

2000 mAh

peso

890 g

larghezza

178 mm

tensione nominale

12 V

pacco accumulatore

scatola in plastica

esecuzione

piombo

Produttore

BATTERIA PER SIRENA VIA FILO AUTOALIMENTATA