Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
OVOVA51073
Cod. Produttore
OVA51073
Cod. EAN
3606480321436

Informazioni di prodotto

Batteria Ni-Cd HT 6V 7Ah bastone

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore

esecuzione

nichel-cadmio

numero di celle

5

pacco accumulatore

lunghezza

463 mm

altezza inclusi i poli

37 mm

peso

780 g

temperatura ambiente

-10 °C

capacità

7000 mAh

diametro

33 mm

larghezza

33 mm

tensione nominale

6 V

Serie

Apparecchio_per_applicazioni_industriali

Produttore

BATTERIA NI-CD HT 6V 7AH BASTONE